BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 5.5MM BE-8150
Schroevendraaier BE-8150
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8150
Rubix:10090591
EAN:7314150010707

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 5.5MM BE-8150
De Bahco ERGO™ schroevendraaier met platte punt is ontworpen om lang mee te gaan en elke handeling te vereenvoudigen. Hij combineert robuustheid met comfort, terwijl de gesmede kling de zwaarste belastingen weerstaat en de ergonomische handgreep het gereedschap comfortabel maakt om mee te werken, zelfs na uren gebruik.
Kenmerken:
De serie Bahco ERGO™ schroevendraaiers met platte punt is ontwikkeld om te voldoen aan de werkelijke behoeften van professionals in het veld. Elk detail draagt bij aan precisie en duurzaamheid: een blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal om weerstand te bieden tegen belasting en corrosie, een gefosfateerde punt die wegglijden voorkomt en een ergonomische driecomponentenhandgreep die stevigheid en flexibiliteit combineert. Kleurcodes en een onuitwisbare markering maken het mogelijk om het juiste gereedschap snel te identificeren. Het antislip, afgeplatte deel, dat wegrollen voorkomt, en het ophanggat verhogen de gebruiksvriendelijkheid.
Specificaties:
• Serie: ERGO™
• Diverse afmetingen beschikbaar
• Totale lengte: 222 mm tot 361 mm, afhankelijk van de referentie
• Gewicht: 66 g tot 195 g
• Gefosfateerde punt
• Gehard, verchroomd gelegeerd staal
• Ergonomische driecomponentenhandgreep
• Aandrijving: sleuf
• Ophanggat: ja
• Kleurcodering: ja
Normen:
• Conform ISO 2380, die betrouwbare afmetingen en prestaties voor handschroevendraaiers garandeert
• Voldoet aan DIN 5264, die de eigenschappen en toleranties van sleufschroevendraaiers met plat blad definieert
• Bekroond met de Red Dot Design Award dankzij de innovatieve handgreep
Kenmerken:
De serie Bahco ERGO™ schroevendraaiers met platte punt is ontwikkeld om te voldoen aan de werkelijke behoeften van professionals in het veld. Elk detail draagt bij aan precisie en duurzaamheid: een blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal om weerstand te bieden tegen belasting en corrosie, een gefosfateerde punt die wegglijden voorkomt en een ergonomische driecomponentenhandgreep die stevigheid en flexibiliteit combineert. Kleurcodes en een onuitwisbare markering maken het mogelijk om het juiste gereedschap snel te identificeren. Het antislip, afgeplatte deel, dat wegrollen voorkomt, en het ophanggat verhogen de gebruiksvriendelijkheid.
Specificaties:
• Serie: ERGO™
• Diverse afmetingen beschikbaar
• Totale lengte: 222 mm tot 361 mm, afhankelijk van de referentie
• Gewicht: 66 g tot 195 g
• Gefosfateerde punt
• Gehard, verchroomd gelegeerd staal
• Ergonomische driecomponentenhandgreep
• Aandrijving: sleuf
• Ophanggat: ja
• Kleurcodering: ja
Normen:
• Conform ISO 2380, die betrouwbare afmetingen en prestaties voor handschroevendraaiers garandeert
• Voldoet aan DIN 5264, die de eigenschappen en toleranties van sleufschroevendraaiers met plat blad definieert
• Bekroond met de Red Dot Design Award dankzij de innovatieve handgreep
Walter Titex
Sterke punten
• Comfortabel in gebruik dankzij de doordachte ergonomie
• Hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
• Precieze, stabiele punt voor schroeven zonder wegglijden
• Snelle identificatie door kleurgecodeerde handgreep
• Ontworpen voor intensief gebruik onder zware omstandigheden
• Hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
• Precieze, stabiele punt voor schroeven zonder wegglijden
• Snelle identificatie door kleurgecodeerde handgreep
• Ontworpen voor intensief gebruik onder zware omstandigheden
Toepassingen
Deze sleufschroevendraaier met platte punt is onmisbaar waar betrouwbaarheid essentieel is. Hij ondersteunt elektriciens, monteurs, vaklieden en onderhoudstechnici in hun dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om assemblage in de werkplaats, reparaties op de bouwplaats of interventies op locatie: dit gereedschap levert constante prestaties en blijvend comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,88 excl. BTW
/ stuk
€ 7,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden