BAHCO SLAGDOP 1/2 3/8 K7801Z-3/8

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K7801Z-3/8
Rubix:10086692
EAN:7314151822606
BAHCO SLAGDOP 1/2 3/8 K7801Z-3/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant (din 3121-g 12,5 / iso 1174) ''
Diameter17 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 3/8 K7801Z-3/8


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting1/2' vierkant (din 3121-g 12,5 / iso 1174) ''
Diameter17 mm
Lengte38 mm
Vierkant25 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht80 g
Aangepaste tariefcode82042000
8,58 excl. BTW
/ stuk
10,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen