ROEBUCKDOPSLEUTEL 3/8 6K 3/8" A/F - 880261
DOPSLEUTELS 1/2" ZESKANT - INCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:880261
Rubix:A0047576
EAN:3660338336850

Documenten
Productdetails : ROEBUCKDOPSLEUTEL 3/8 6K 3/8" A/F - 880261
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124
Chroomvanadiumstaal.
Chroomvanadiumstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 38 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,10 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 155,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen