BAHCO SLAGDOP 1.1/2 150MM K9801M-150

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801M-150
Rubix:A0771728
EAN:7314150167203
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 150MM K9801M-150

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' vierkant (aandrijving) din 3121-h40 / iso 1174 ''
Diameter150 mm
Lengte184,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 150MM K9801M-150


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18830 g
Aansluiting1-1/2' vierkant (aandrijving) din 3121-h40 / iso 1174 ''
Diameter150 mm
Lengte184,2 mm
Vierkant38,1 mm
Diameter (inch)5,91 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht19120 g
Aangepaste tariefcode82041100
905,90 excl. BTW
/ stuk
1.096,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen