Referenties
Bahco:K9801Z-1.3/4
Rubix:A0771722
EAN:7314150132010


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2 in (din 3121-h40, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 75,1 mm |
| Lengte | 85,7 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 1.3/4 K9801Z-1.3/4
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2190 g |
| Aansluiting | 1-1/2 in (din 3121-h40, iso 1174) '' |
| Diameter | 75,1 mm |
| Lengte | 85,7 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 1-3/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2250 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,46 excl. BTW
/ stuk
€ 123,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen