ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DO696324A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696624A
Rubix:A0881306
Fabrikant:DO696624A
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DO696324A
Slagdop 1" x 24 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
