Referenties
Bahco:K9801Z-4
Rubix:A0771690
EAN:7314150132362

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 4 K9801Z-4
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8400 g |
| Aansluiting | 1-1/2' '' |
| Diameter | 142,5 mm |
| Lengte | 146,5 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 8310 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,29 excl. BTW
/ stuk
€ 596,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
