GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 13/16" D 19 L 13/16AF
Dop 12-kant UD-profiel lang D 19 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 L 13/16AF
Rubix:10010742
Fabrikant:6141810
EAN:4010886614181

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 13/16" D 19 L 13/16AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 13/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 197 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 20,6375 mm |
| Lengte | 82 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 197 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,82 excl. BTW
/ stuk
€ 36,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
