Referenties
Bahco:K9806M-100
Rubix:A0771681
EAN:7314150131105


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2 vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Lengte | 184,2 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 100MM K9806M-100
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9750 g |
| Aansluiting | 1-1/2 vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 100 mm |
| Lengte | 184,2 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 3,94 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 10910 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,48 excl. BTW
/ stuk
€ 961,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen