ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 32 MM DIEP DO2012-1-032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 32 DIEP DO2012-1-032
Rubix:A0341593
Fabrikant:DO2012-1-032
EAN:8717981032716

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 32 MM DIEP DO2012-1-032
Slagdop 1/2" x 32 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,87 excl. BTW
/ stuk
€ 13,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
