Referenties
Bahco:K9806M-41
Rubix:A0771676
EAN:7314150130986

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 41MM K9806M-41
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2490 g |
| Aansluiting | 1-1/2 vierkant '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 107 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2500 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,42 excl. BTW
/ stuk
€ 408,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen