Referenties
Milwaukee:4932500500
Rubix:A0901928
Fabrikant:4932500500
EAN:4058546618025


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' interne vierkant (square) opname '' |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T27 TAMPER-PROOF TORX 4932500500
Milwaukee bitdop voor tamper-proof T27 Torx-bevestigingen. 1/4" opname met verchroomde afwerking en vier vlakke zijden voor betere toegang en anti-rol.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' interne vierkant (square) opname '' |
| Diameter | 6,35 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 20,9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen