Referenties
Bahco:KS7401M-10
Rubix:A0772654
Fabrikant:KS7401M-10
EAN:7314150384495


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (din 3121-f / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 54 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 10MM KS7401M-10
Bahco KS7401M-10 is een 3/8" kracht-gelenk steekdopsleutel voor elektrogereedschap met 10 mm zeskantprofiel. Gefosfateerd voor robuuste bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (din 3121-f / iso 1174) '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,76 excl. BTW
/ stuk
€ 38,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen