ACTION SLAGDOP 1" X 95 12-KANT DO65855095
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855095
Rubix:A0915291
Fabrikant:DO65855095
EAN:8717981012145
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 95 12-KANT DO65855095
Slagdop 1" x 95 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,10 excl. BTW
/ stuk
€ 335,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
