Referenties
Bahco:9626-15
Rubix:A0770985
Fabrikant:9626-15
EAN:7314150444526




Technische samenvatting
| Totale lengte | 230 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR 15MM 9626-15
Bahco spiraalboor voor hout 9626-15 van chroom-vanadium (CrV) staal. Ø15 mm, totale lengte 230 mm en snijlengte 155 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 15 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,28 excl. BTW
/ stuk
€ 31,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen