Referenties
Bahco:1475KXL7BLACK
Rubix:1099112363
Fabrikant:1475KXL7BLACK
EAN:7314150350070




Productdetails : BAHCO TROLLEY C75 XL ZWART 7L 1475KXL7BLACK
Bahco 1475KXL7BLACK is een C75 XL gereedschapswagen in het zwart met 7 lades (Lock & Go!) en laadvermogen tot 1100 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Hoogte | 1100 mm |
| Breedte | 501 mm |
| Diepte | 986 mm |
| Type | gereedschapswagen (classic c75 xl, 7 lades, lock & go!) |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.749,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2.117,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
