Referenties
Facom:RWS2-MBS6TBS
Rubix:A0600629
EAN:3662424110283

Documenten
Productdetails : FACOM KAST LAAG ZWART MET 6 LADES RWS2 RWS2-MBS6TBS
Sterke punten
•Onderdeel van Facom ROLL Workshop System (RWS2)
3 laden van 60 mm hoog = 9 modules
2 laden van 130 mm hoog = 6 modules
1 lade van 200 mm hoog
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Belastbaarheid per lade: 20/25/30 kg
Volledig uitschuifbare laden op telescopische kogellagers
Met vezel-gevulde polypropyleen handgrepen met veiligheidshaken
Centraal vergrendelbaar, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
Kan worden uitgerust met optionele verdelers: JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
Verhoogde basis RWS2-BASEMBS kan worden toegevoegd om een hoogte van 1012 te bereiken, inclusief werkblad
Draaibare vijzels JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een perfecte uitlijning
Aan de zijkanten van de units kunnen JET-zijaccessoires worden bevestigd (Zie het assortiment accessoires in de FACOM-catalogus).
Structuur van epoxygelakt plaatstaal.
3 laden van 60 mm hoog = 9 modules
2 laden van 130 mm hoog = 6 modules
1 lade van 200 mm hoog
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
Belastbaarheid per lade: 20/25/30 kg
Volledig uitschuifbare laden op telescopische kogellagers
Met vezel-gevulde polypropyleen handgrepen met veiligheidshaken
Centraal vergrendelbaar, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma. De laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
Kan worden uitgerust met optionele verdelers: JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
Verhoogde basis RWS2-BASEMBS kan worden toegevoegd om een hoogte van 1012 te bereiken, inclusief werkblad
Draaibare vijzels JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een perfecte uitlijning
Aan de zijkanten van de units kunnen JET-zijaccessoires worden bevestigd (Zie het assortiment accessoires in de FACOM-catalogus).
Structuur van epoxygelakt plaatstaal.
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Hoogte | 812 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Diepte | 722 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,00 excl. BTW
/ stuk
€ 584,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
















