Referenties
Bahco:4651-SET-7
Rubix:A0764796
Fabrikant:4651-SET-7
EAN:7314150475544



Productdetails : BAHCO BETONBORENSET SDS 4S 7D 4651-SET-7
7-delige Bahco SDS-plus betonboor set met 4 hardmetalen snijkanten voor gewapend beton. Direct centeren en kanaalgroef ondersteunen snelle, nauwkeurige boring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 165 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Snijlengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,65 excl. BTW
/ stuk
€ 61,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
