Referenties
Bahco:8810-2P
Rubix:A0769833
EAN:7314150243655

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K PZ1X100MM 2D 8810-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Pozidriv, zeskant klingen 100mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Hoogte | 100 mm |
| Model | 8810-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | pz1 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving (hexagon drive) |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
