Referenties
Bahco:315Z-1.13/16
Rubix:A0771938
EAN:7314150133543

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.13/1 315Z-1.13/16
Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 1 13/16
Sterke punten
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2760 g |
| Opening | 1-13/16 |
| Lengte | 317 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Diameter | 76 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,53 excl. BTW
/ stuk
€ 145,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen