BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.5/16 315Z-1.5/16

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:315Z-1.5/16
Rubix:A0771933
EAN:7314150133475
BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.5/16 315Z-1.5/16

Technische samenvatting

Opening1-5/16
Lengte279 mm
Typeslagmoersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.5/16 315Z-1.5/16


Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 1 5/16 inch

Sterke punten

Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1310 g
Opening1-5/16
Lengte279 mm
Typeslagmoersleutel
Afwerkingfosfaat
Diameter23 mm
Aangepaste tariefcode82041100
75,69 excl. BTW
/ stuk
91,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen