FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL FLEX 467F.7/16

467F - Clés mixtes à cliquet articulées en pouces

Zie technische informatie

Referenties

Facom:467F.7/16
Rubix:10561607
EAN:3148519347869
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL FLEX 467F.7/16

Technische samenvatting

Opening7/16
Lengte141,5 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL FLEX 467F.7/16


A ["]: 5/8B [mm]: 32,9B1 [mm]: 29,8E [mm]: 7,2E1 [mm]: 9,9E2 [mm]: 4,6E3 [mm]: 22L [mm]: 180[g]: 155

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Afmeting verpakking (D x B x H)140x23x9 mm
Gewicht verpakking65 g
Opening7/16
Lengte141,5 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 17,59 excl. BTW
/ stuk
€ 21,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen