Referenties
Bahco:315Z-1.7/8
Rubix:A0771930
EAN:7314150133550

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 1.7/8 315Z-1.7/8
Slagringsleutel, diep doorgezet, inch maten. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Sterke punten
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2710 g |
| Opening | 1-7/8 |
| Lengte | 317 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Afwerking | mat |
| Diameter | 29 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,95 excl. BTW
/ stuk
€ 156,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
