GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 38X42MM - 2 38X42
Ringsleutel dubbel diep gebogen 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2 38x42
Rubix:10010155
Fabrikant:6019690
EAN:4010886601969

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 38X42MM - 2 38X42
Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 38x42 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1207 g |
| Opening | 38x42 |
| Lengte | 440 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,88 excl. BTW
/ stuk
€ 84,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen