Referenties
Bahco:BZWTB0132450
Rubix:A0769899
EAN:7314150165674


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 450 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 450 N.m |
| Aansluiting | 1' '' |
Productdetails : BAHCO KRACHT WRINGIJZER 1 32MM 6F 4 BZWTB0132450
Kracht wringijzers 1". Drive: 1".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1620 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 450 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 450 N.m |
| Aansluiting | 1' '' |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 1,59 kg |
| Bevestiging | k560f-7 |
| Type | krachtwringijzer (impact torsion bar) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,93 excl. BTW
/ stuk
€ 164,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen