BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 3.5MM 700-3.5-75

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:700-3.5-75
Rubix:A0416004
EAN:7314153017796
BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 3.5MM 700-3.5-75

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 3.5MM 700-3.5-75


Precisie schroevendraaiers voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte75 mm
Lengte162 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 4,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen