STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH2X125 MM 0-65-209

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-65-209
Rubix:10132927
EAN:3253560652098
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH2X125 MM 0-65-209

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH2X125 MM 0-65-209


Large diameter, bi-material handle for excellent torque. Handle moulded directly to the bar for strength. Chrome vanadium blades and colour coded ends for fast fastener identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode GEEL - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x32x295 mm
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk2
Blad lengte125 mm
Lengte125 mm
Afwerkingverchroomd
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen