Referenties
Bahco:704-3-75
Rubix:A0773142
EAN:7314153018021

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER HEX 3.5 704-3-75
Precisie schroevendraaiers voor zeskantschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Afwerking | staal/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
