Referenties
Bahco:59S/TR30-3P
Rubix:A0766820
EAN:7314150201587



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM TR30 3D 59S/TR30-3P (PK=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. TORX Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX aandrijving gebruikt kan worden. Verpakt per 3 stuks op blister.
For TORX® tamper-resistant screws with safety pin
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tr30 |
| Lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,49 excl. BTW
/ pak
€ 10,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen