FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.102T PH2 TORSION 25MM

EP.1T - High Perf' bits serie 1 voor Phillips® kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EP.102T
Rubix:10101770
EAN:3148510241463
FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.102T PH2 TORSION 25MM

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.102T PH2 TORSION 25MM


De Facom EP.1T serie omvat drie referenties met een 1/4" zeskantaandrijving voor Phillips®-schroeven, verkrijgbaar in PH1, PH2 en PH3. Deze korte schroefbits van 25 mm zijn ontwikkeld voor intensief handmatig schroeven en zijn compatibel met bithouders, schroevendraaiers met ratel en schroefmachines.

Kenmerken:
De Facom EP.1T serie omvat drie hoogwaardige schroefbits voor Phillips®-kruiskopschroeven: PH1 (EP.101T), PH2 (EP.102T) en PH3 (EP.103T). Elke bit beschikt over een standaard 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm), waardoor directe compatibiliteit met de meest gangbare bithouders verzekerd is. De lengte van 25 mm maakt gebruik in ruimtes met beperkte toegankelijkheid eenvoudiger. De bits zijn ontworpen voor intensief handmatig schroeven met bithouderschroevendraaiers, ratelschroevendraaiers en elektrische of pneumatische schroefmachines.

Specificaties:
• EP.101T: Phillips® PH1 – lengte 25 mm – gewicht 3 g
• EP.102T: Phillips® PH2 – lengte 25 mm – gewicht 4 g
• EP.103T: Phillips® PH3 – lengte 25 mm – gewicht 4 g
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Serie: 1

Normen:
• ISO 1173: norm die de afmetingen van aandrijvingen voor handgereedschap vastlegt en de uitwisselbaarheid met compatibele 1/4"-gereedschappen garandeert.
• ISO 2351-2 en ISO 2351-3: normen die de afmetingen en toleranties voor Phillips®-bits definiëren en de geometrische compatibiliteit met de betreffende schroefkoppen waarborgen.

Sterke punten

• Compatibel met alle standaard bithouders met 1/4" zeskantaandrijving.
• Lengte van 25 mm, geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes.
• ISO-conformiteit voor betrouwbare maatvoering en compatibiliteit tussen bit en schroef.

Toepassingen

Deze Facom schroefbits voor Phillips®-kruiskopschroeven van serie 1 worden gebruikt in alle toepassingen waar frequent met Phillips®-schroeven wordt gewerkt. Ze zijn geschikt voor montage- en demontagewerkzaamheden van mechanische, elektrische en elektromechanische componenten in industriële onderhoudsomgevingen. Dankzij de compatibiliteit met elektrische en pneumatische schroefmachines met 1/4" aandrijving zijn ze breed inzetbaar.
Toepassingssectoren:
• de maakindustrie en algemene mechanica;
• elektronica en elektrotechniek;
• onderhoud van gebouwen en technische installaties;
• lichte houtbewerking en interieurbouw;
• bouw en infrastructuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25x6x6 mm
Gewicht verpakking4 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk2
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82079099
1,81 excl. BTW
/ stuk
2,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden