Referenties
Bahco:70S/T20-2P
Rubix:A0766068
EAN:7314150260744



Productdetails : BAHCO BITS 5/16 35MM T20 2D 70S/T20-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal. Verpakking: per 2 stuks op blister.
For TORX® head screws
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive. DIN 3126, ISO 1173, style C8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive. DIN 3126, ISO 1173, style C8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Lengte | 35 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,99 excl. BTW
/ set
€ 9,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
