Referenties
Bosch:2608521117
Rubix:A0152487
EAN:3165140447355

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD R1 89MM (SET=3ST) 2608521117
Bit extra-hard R1, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160x50x7 mm |
| Gewicht verpakking | 65 g |
| Lengte | 89 mm |
| Grootte afdruk | r1 |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,20 excl. BTW
/ 5 sets
€ 58,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
