Referenties
Bahco:BWTSP624
Rubix:A0771196
EAN:7314150242436

Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 1/2 24MM BWTSP624
Krachtdoppenset. Toepassing: Voor het losdraaien van beschadigde moeren en bouten, met name vastzittende wielmoeren. Het speciale, afgeronde profiel aan de binnenzijde zorgt ervoor dat de dop genoeg grip heeft om ook beschadigde bouten los te draaien. Niet geschikt voor gebruik in machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Model | bwtsp624 |
| Materiaal | gelegeerd staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
