Referenties
Bahco:BWTSP732
Rubix:A0771788
EAN:7314150203420

Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 1/2 32MM BWTSP732
Voor het losdraaien van beschadigde bouten en moeren en speciaal voor blokkeren van wieldoppen. Speciaal profiel aan binnenzijde van dopsleutel zorgt voor stevige grip bij het losdraaien van een beschadigde bout. Niet geschikt voor gebruikt met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 42 mm |
| Diameter (inch) | 1,26 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 165 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,16 excl. BTW
/ stuk
€ 72,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
