Referenties
Bahco:K6750-7
Rubix:A0766681
EAN:7314150204687

Productdetails : BAHCO DOPBITS 1/4 50MM 7MM K6750-7
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zwart. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal. Zeskant gevormde dop aan het uiteinde voor zeskant schroeven en bouten. In kunststof doos met 1 sokschroevendraaier.
Sterke punten
1/4" Hex Head Non-Magnetic Power Nut Driver Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 7 mm |
| Type | dopbit (power nut driver) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
