Referenties
Stahlwille:13180010
Rubix:10121754
EAN:4018754103874



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE BITHOUDER 543
Binnen-doppen, zeskant 5/16", DIN 3126 model D 8/ISO 1173 model D 8. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x40 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Aansluiting | 1/2 - 5/16 '' |
| Lengte | 38 mm |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,81 excl. BTW
/ stuk
€ 31,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen