Referenties
Bahco:K9860H-1
Rubix:A0769891
EAN:7314150133994


Technische samenvatting
| Aansluiting | vierkant-aandrijving 1-1/2 (din 3121 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Lengte | 255 mm |
| Diameter | 50 mm |
Productdetails : BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1.1/2 200MM K9860H-1
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. Geheel doorboord. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer. D2 = buiten diameter van de female zijde.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Extensions with Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4970 g |
| Aansluiting | vierkant-aandrijving 1-1/2 (din 3121 / iso 1174) '' |
| Lengte | 255 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Type | krachtverlengstuk met vierkant-aandrijving, gefosfateerd (hoogleistungsschnellstahl) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,57 excl. BTW
/ stuk
€ 308,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen