Referenties
Bahco:SS234-24-200
Rubix:A0772073
EAN:7314150405626

Productdetails : BAHCO VERLENGSTUK 3/4 RVS 200MM SS234-24-200
Bahco SS234-24-200 is een magnetisch RVS verlengstuk (AISI 420) voor 3/4" vierkant. Autoclaaf-steriliseerbaar tot 121°C, conform ISO 3316.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Lengte | 200 mm |
| Diameter | 19,05 mm |
| Type | verlengstuk 3/4' (rvs) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,47 excl. BTW
/ stuk
€ 154,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
