Referenties
Bahco:2477 G-200
Rubix:A0770627
EAN:7314150116201

Productdetails : BAHCO PUNTTANG GEBOGEN 200MM 2477 G-200
ISO 5745. Uitvoering: gelakt en gepolijst voor extra roestbescherming. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Tweecomponenten handgrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 70 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 185 g |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Type tip | rond |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,81 excl. BTW
/ stuk
€ 31,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
