Referenties
Gedore:8305-6
Rubix:10015944
Fabrikant:6725720
EAN:4010886672570

Productdetails : GEDORE NAALDPUNTTANG - 8305-6
• met extra slanke bekken en scherpe punt
• zonder vertanding
• ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Naaldpunttang met extra slanke bekken en scherpe punt zonder vertanding ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Beklengte | 40 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 101 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,81 excl. BTW
/ stuk
€ 49,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen