Referenties
Bahco:BE1FLDS
Rubix:A0766024
EAN:7314150250783


Technische samenvatting
| Aantal elementen | 3 |
|---|---|
| Type | benzineleiding-ontgrendeltangenset (3-delig) be1flds |
Productdetails : BAHCO BENZINELEIDINGTANGENSET 3D BE1FLDS (SET=3ST)
Toepassing: Ontkoppeling van 8 en 10 mm brandstofleidingen. Ford Mercury, Dodge Chrysler, Renault, GM Chevrolet, Buick, Pontiac, Fiat, Opel. BE1FLD1 (green handle): 8 mm (for example Renault). BE1FLD2 (blue handle): 10 mm (for example Renault). BE1FLD3 (red handle): Opel. Available individually (BE1FLD1, BE1FLD2, BE1FLD3) or as set (BE1FLDS).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Type | benzineleiding-ontgrendeltangenset (3-delig) be1flds |
| Snijcapaciteit | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,32 excl. BTW
/ set
€ 59,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen