GEDORE BORGRINGTANGENSET IN L-BOXX MINI - 1102-001 (SE=4ST)

Tangenset 4-dlg RZB1

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1102-001
Rubix:10017330
Fabrikant:1692283
EAN:4010886837382
GEDORE BORGRINGTANGENSET IN L-BOXX MINI - 1102-001 (SE=4ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Typegedore borgringtangenset in l-boxx mini - 1102-001 (se=4st)
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE BORGRINGTANGENSET IN L-BOXX MINI - 1102-001 (SE=4ST)



• gangbare samenstelling
• bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
• voor binnen- en buitenspannende borgringen
• met rechte en 90° gebogen bekken
• in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
• afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm
Borgringtangenset 4-dlg in L-BOXX Mini gangbare samenstelling bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen voor binnen- en buitenspannende borgringen met rechte en 90° gebogen bekken in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Typegedore borgringtangenset in l-boxx mini - 1102-001 (se=4st)
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,95 excl. BTW
/ set
79,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden