Referenties
Bahco:2465D-200
Rubix:A0767180
EAN:7314150120826


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Diameter van de haken | 2,4 mm |
| Lengte | 200 mm |
Productdetails : BAHCO BUITENBORGRINGENTANG 180MM 2465D-200
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Uitvoering: vernikkeld en verchroomd oppervlak. Vorm: Vorm: met bek voor binnenborgringen. Met terugslagveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Diameter van de haken | 2,4 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 205 g |
| Capaciteit max. diameter | 200 mm |
| Maximumdiameter | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,84 excl. BTW
/ stuk
€ 63,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen