BAHCO SPINDEL 4540-17 4540-17/S

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4540-17/S
Rubix:A0771907
EAN:7314150225248
BAHCO SPINDEL 4540-17 4540-17/S

Technische samenvatting

Inwendige capaciteit170 mm
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte178 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SPINDEL 4540-17 4540-17/S


Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.

Sterke punten

•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Inwendige capaciteit170 mm
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte178 mm
Extractievermogen5 t
Gebruikvoor binnen- en buitenafzuiging met de bahco 4540-17 trekker; haken kunnen worden vastgezet om de reikwijdte te vergroten.
Diameter17 mm
Typevervangspindel voor extracteur 4540-17
33,28 excl. BTW
/ stuk
40,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen