Referenties
Bahco:4540-25/K4
Rubix:A0772546
EAN:7314150225255


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 180 mm |
| Diepte | 75,5 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-25 77MM 5D 4540-25/K4
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 180 mm |
| Diepte | 75,5 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | universeel: inzetbaar als inwendige én uitwendige trekker (voor bahco 4540-25). |
| Diameter | 24 mm |
| Type | gebogen/gerond (k4) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,67 excl. BTW
/ stuk
€ 37,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen