Referenties
Bahco:BP909AC1
Rubix:A0769079
EAN:7314150237401

Productdetails : BAHCO NAALDENBIKHAMER BP909AC1
Naaldenbikhamer. Gebruik bij 60 PSI - 4 bar max.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Type | pneumatische hamer |
| Sectie | 62 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 1110 g |
| Diameter | 62 mm |
| Vorm | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,35 excl. BTW
/ stuk
€ 285,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
