Referenties
Bahco:3625Y-50
Rubix:10082082
EAN:7314151074128

Documenten
Productdetails : BAHCO HAMER POLYFLEX 484G 3625Y-50
Voor zwaar werk in de assemblage, voor sloopwerk, voor plaatwerk, enz. Gele kunststof doppen van polyurethaan (Desmopan , geregistreerd handelsmerk van Bayer AG). Middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer. Houten steel. Uitermate slijtvast, hoge breuk- en trekgrens. Geen versplintering op scherpe kanten. Hardere afwerking vergeleken met soortgelijke nylon hamers. Bestand tegen praktisch alle oli n, vetten en oplosmiddelen3625YL = Kunststof reservedoppen, per paar.
Sterke punten
Comfortable to use with wooden handle|Extremely wear-resistant with high break and tear resistance|Resistant to virtually all mineral oils, greases and solvents, 3625YL spare polls, pair
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Type | moker |
| Sectie | 118x50 mm |
| Lengte | 360 mm |
| Gewicht | 484 g |
| Diameter | 50 mm |
| Lengte kop | 118 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,18 excl. BTW
/ stuk
€ 104,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
