Referenties
Bahco:8501-10F
Rubix:A0766985
EAN:7311518220945


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal | hardmetaal (tungsten carbide) op gehard koudgewalst staal |
| Type | cirkelzaagblad |
Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 170X30MM 30T 8501-10F
Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor nauwkeurig en snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Fijn vertande cirkelzaagbladen van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. XF= extra fijne vertanding voor laminaat en harde houtsoorten. Beschikbare afmeTingen 140mm tot 400mm diameter .
Sterke punten
Circular Saw blades for Site Saws in Wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal | hardmetaal (tungsten carbide) op gehard koudgewalst staal |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | retailverpakking |
| Totale lengte | 170 mm |
| Aantal tanden | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,92 excl. BTW
/ stuk
€ 31,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen