BAHCO CIRKELZAAG HOUT 300X30MM 40T 8501-30F

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8501-30F
Rubix:10067150
EAN:7311518237462
BAHCO CIRKELZAAG HOUT 300X30MM 40T 8501-30F

Technische samenvatting

Lengte300 mm
Materiaalhardmetaal (tungsten carbide) op gehard koudgewalst staal
Typecirkelzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 300X30MM 40T 8501-30F


Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor nauwkeurig en snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Fijn vertande cirkelzaagbladen van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. XF= extra fijne vertanding voor laminaat en harde houtsoorten. Beschikbare afmeTingen 140mm tot 400mm diameter .

Sterke punten

Circular Saw blades for Site Saws in Wood

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Lengte300 mm
Materiaalhardmetaal (tungsten carbide) op gehard koudgewalst staal
Typecirkelzaagblad
Verpakkingblisterverpakking
Totale lengte300 mm
Aantal tanden40
Aangepaste tariefcode82021000
€ 62,53 excl. BTW
/ stuk
€ 75,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen