BOSCH RECIPROZAAGBLAD S922EHM 2608900362 (PK=10ST)
Blad S922EHM 10st Thin Tough Metal
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608900362
Rubix:A0283312
Productdetails : BOSCH RECIPROZAAGBLAD S922EHM 2608900362 (PK=10ST)
Het zagen van dun plaatmetaal en dunwandige buizen is een zware klus, maar met een goed reciprozaagblad lukt het: de echte problemen beginnen wanneer je roestvrij staal moet zagen. Dit veeleisende, hooggelegeerde staal vormt een obstakel voor bouw- of renovatiewerkers en maakt zaagbladen kapot. Met Bosch Carbide Technology behoren deze problemen tot het verleden.
Het zagen van dun plaatmetaal en dunwandige buizen is een zware klus, maar met een goed reciprozaagblad lukt het: de echte problemen beginnen wanneer je roestvrij staal moet zagen. Dit veeleisende, hooggelegeerde staal vormt een obstakel voor bouw- of renovatiewerkers en maakt zaagbladen kapot. Met Bosch Carbide Technology behoren deze problemen tot het verleden.
Sterke punten
•Long Life Cutting Thin Tough Metal
Exceptional durability is built in with Bosch Carbide Technology
Extra-fine teeth cut very thin material with ease
Fits all S-shank reciprocating saws
Exceptional durability is built in with Bosch Carbide Technology
Extra-fine teeth cut very thin material with ease
Fits all S-shank reciprocating saws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,00 excl. BTW
/ pak
€ 220,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen


